EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 6C T/B 9/125 BK CCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 6

  • Kategoria - OS2

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540522388

Sähkönumero

0223378

Toimittajan tuotenumero

205-230

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

6

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Excel Enbeam OS2 kuituoptinen kaapeli Tiivis puskuroitu 6 ydin LSZH Cca musta

Enbeam OS2 Singlemode-kuitukaapeli tiukka puskuroitu 6 Core 9/125 LSZH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D-yhteensopiva low water peak -luokkaa ja tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapeleissa on jopa 24 värikoodattua 900μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, joita ympäröi lujuuselementtinä toimiva E-lasi ja jotka on päällystetty savuttomalla, halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D_ _x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä _x000D_ _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_ Euroluokka: Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,233 kg CO2e.