EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K1000 - FTMSU 24xOM4 HF Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OM4
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522067
Sähkönumero
0223348
Toimittajan tuotenumero
204-124
Tukkuerä
1000
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OM4
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.5 mm
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli tiukka puskuroitu 24-ydin 50/125 G.657.A2 taivutukselle herkkä LSOH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiukasti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_.Se on helppo asentaa ja asentaa.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,306 kg CO2e.


