EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 8xSM Cca

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kategoria:

OS2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540523095

Sähkönumero

0223330

Toimittajan tuotenumero

205-322

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Ulkovaipan väri:

musta

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

66 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1000 kN

Excel Enbeam OS2 kuituoptinen kaapeli Tiiviisti puskuroitu 8-ydin Cca musta

Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli tiukka puskuroitu 8-ydin 9/125 Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D-yhteensopiva matalan vesihuippuluokan kuitu, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapeleissa on jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, joita ympäröi lujuuselementtinä toimiva E-Glass ja jotka on päällystetty savuttomalla, halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D_ _x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,219 kg CO2e.