EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K500 - FTMSU 8xOM3 Cca

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540514208

Sähkönumero

0223333

Toimittajan tuotenumero

200-156

Tukkuerä

500

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Ulkovaipan väri:

musta

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

66 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1000 kN

Excel Enbeam OM3 monimuotokuitukaapeli Tiivis puskuroitu 8-ydin 50/125 Cca Musta

Excel OM3 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut optiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- UV- ja vedenkestävä rakenne_x000D_x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,213 kg CO2e.