FRICO - Säteilylämmitin 282x683 - ELZTRIP EZ-208 800W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 800 W
Leveys - 282 mm
Korkeus - 683 mm
Paino - 4.9 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410001730
Sähkönumero
8101116
Toimittajan tuotenumero
EZ208
Tukkuerä
20
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
800 W
Leveys:
282 mm
Korkeus:
683 mm
Paino:
4.9 kg
Syvyys:
144 mm
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
vakio
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vaakaputkien lukumäärä:
2
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Jäätymissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
EZ200 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoiden aiheuttaman vedontunteen torjumiseen tavarataloissa, kokoussaleissa, teollisuustiloissa jne.
• Lämmitystehon optimoiva pintarakenne.
• Lämmittimet voi kytkeä sarjaan.
• Mukana kannakkeet helppoon kattoasennukseen.
• Comfort Panel eloksoitua alumiinia.
• Kotelo kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä. Väri: RAL 9016.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


