FRICO - Säteilylämmitin Frico - ELZTRIP EZ115, 1500W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 1500 W
Leveys - 150 mm
Korkeus - 2000 mm
Paino - 7 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410002379
Sähkönumero
8101111
Toimittajan tuotenumero
EZ115N
Tukkuerä
1
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
1500 W
Leveys:
150 mm
Korkeus:
2000 mm
Paino:
7 kg
Syvyys:
50 mm
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
vakio
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Jäätymissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
ELZTRIP EZ100 lämpöpaneelit
EZ100 säteilypaneelit ovat yksipaneelisia keskilämpösäteilijöitä. 2,5 - 4 m korkeisiin huonetiloihin. Jännite on 230 V. Ohjataan ulkopuolisella termostaatilla. Suojausluokka on IP 44.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


