FRICO - Säteilylämmitin - INC05E 500W IP24 100x711

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Maksimi lämmitysteho - 500 W
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Minimi lämmitysteho - 0 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410532234
Sähkönumero
8143320
Toimittajan tuotenumero
INC05E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
katto-/seinäsäteilijä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Maksimi lämmitysteho:
500 W
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Minimi lämmitysteho:
0 W
Korkeus:
140 mm
Leveys:
711 mm
Syvyys:
100 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7046
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


