GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40003 1x8M IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8011564012547
Sähkönumero
3466063
Toimittajan tuotenumero
GW40003
Tukkuerä
24
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
180 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
98 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


