GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40124 24(12x2)M IP65

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Kotelointiluokka (IP):

IP65
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP55

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8011564103023

Sähkönumero

3466084

Toimittajan tuotenumero

GW40124

Tukkuerä

3

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

420 mm

Korkeus:

298 mm

Syvyys:

140 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

48 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GW40124 24(12x2) Moduulia IP65 Sisältää liittimet N (3x35) + (10x10) PE (3x35) + (10x10), Mitat: LxKxS (mm) 298x420x140 Kotelo varustettu aihiolaipalla ja kalvotiivistelaipalla