GEWISS - Moduulikotelo uppo - GW43024S 48(12x4)M IP30

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Moduulikotelo uppo - GW43024S 48(12x4)M IP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Kotelointiluokka (IP):

IP30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP55
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP65

Nollajohtoliitinlohko:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

24 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8011564279797

Sähkönumero

3466198

Toimittajan tuotenumero

GW43024S

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

640 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

95 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

48 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

painonappi

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

9003

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SURFACE-MOUNTING ENCLOSURE 48 MODULES