GEWISS - Moduulikotelo uppo - GW43023S 36(12x3)M IP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12Kotelointiluokka (IP):
IP30Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - titaani
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8011564279780
Sähkönumero
3466197
Toimittajan tuotenumero
GW43023S
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
titaani
Leveys:
515 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
95 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
painonappi
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
9003
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
GEWISS -tuote
Tutustu GEWISS-sarjaan