GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40005 1x12M IP55

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40005 1x12M IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8011564012554

Sähkönumero

3466064

Toimittajan tuotenumero

GW40005

Tukkuerä

8

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

250 mm

Korkeus:

250 mm

Syvyys:

135 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

47 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GW40005 1x12 Moduulia IP55 Ei sisällä N/PE liittimiä, Mitat: LxKxS (mm) 250x250x135