Etusivu

GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40103 1x12M IP65

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8011564061545

Sähkönumero

3466003

Toimittajan tuotenumero

GW40103

Tukkuerä

6

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

260 mm

Korkeus:

298 mm

Syvyys:

140 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

48 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Saranoitu ikkuna