Etusivu

GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Era100 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 3 kg

  • Leveys - 175 mm

  • Korkeus - 152 mm

  • Väri - musta

  • Syvyys - 114 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849710254

Sähkönumero

V012772

Toimittajan tuotenumero

71025

Tukkuerä

15

Maksimikuorma:

3 kg

Leveys:

175 mm

Korkeus:

152 mm

Väri:

musta

Syvyys:

114 mm

Goobay seinäteline Sonos Era 100 -kaiuttimelle. Mahdollistaa turvallisen ja siistin asennuksen seinälle, kääntö- ja kallistusominaisuuksilla optimaalisen kuuntelukulman saavuttamiseksi.