GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 16,2, täydellinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 16
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän halkaisija - 16.2 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445170
Toimittajan tuotenumero
50351770
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 16
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän halkaisija:
16.2 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
16,2mm, ISO 16
Pistin, tyyny ja kuulalaakeroitu vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 2,0mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Pistin, tyyny ja kuulalaakeroitu vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 2,0mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.



