GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 16,2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 16
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 16.2 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445221
Toimittajan tuotenumero
50045989
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 16
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
16.2 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
16,2mm, ISO 16
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen.


