GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 20,4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 20
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 20.4 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445223
Toimittajan tuotenumero
50311298
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 20
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
20.4 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
20,4mm, Pg 13, ISO 20
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen.



