GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 25,4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 25
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 25.4 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445225
Toimittajan tuotenumero
50046012
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 25
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
25.4 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
25,4mm, ISO 25
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.



