GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 50,8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 50
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 50.8 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445229
Toimittajan tuotenumero
50046098
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 50
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
50.8 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
50,8mm, ISO 50
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.



