GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 64,0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 63
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 64 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445230
Toimittajan tuotenumero
50046136
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 63
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
64 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
64mm, ISO 63
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.



