GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 2000M-X(Lora)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
2000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 2000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 4
Max. sisääntulovirta DC - 15 A
Max. tulojännite DC - 60 V
Max. DC-ottoteho - 2000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013853
Toimittajan tuotenumero
NEO 2000M-X(LORA)
Tukkuerä
10
Nimellinen lähtöteho AC:
2000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
4
Max. sisääntulovirta DC:
15 A
Max. tulojännite DC:
60 V
Max. DC-ottoteho:
2000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
15 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
15 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
18.8 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
16...55 V
Energiankulutus:
0.05 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Integroitu DC-kytkin:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
yksivaiheinen
Leveys:
396 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
45 mm
Max. hyötysuhde:
99.5 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.3 %
Sisältää muuntajan:
kyllä
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
5.1 kg
Mikroinvertteri valmispaketti Growatt NEO 2000 -X LoRa on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa kaksi erillistä MPPT seuraajaa, joten molemmat paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen kuten mitä tahansa muuta invertteriä. Mikroinvertteri tulee kytkeä turvakytkimen kautta keskukseen (esim RK) vikavirtasuojattuun lähtöön. Laitteeseen sopivat MC4-liittimet V007349 myydään erikseen. LoRa-verkon kantama on paljon pidempi kuin Wifi-verkon. Vaatii oman LoRa-Growatt vastaanottimen.
NEO 2000 -X (LoRa) ominaisuudet:
- Suositeltu paneeliteho max 3000 W
- Hyötysuhde 97,3%
- Sisääntulo 16 – 55 VDC nominal
- Käynnistysjännite 20 VDC
- Max virta 15 A
- Oikosulkuvirta 18.8 A
- 4kpl MPPT
- 2000 W ulostuloteho
- max 1kpl mikroinverttereitä per vaihe (suomessa)
- IP67
- -40… +65 C käyttölämpötila
- LoRa kommunikointi, vaatii Growatt-lisälaitteen, APP-etäseuranta
- Yöajan kulutus 50mW
- Tämä on LoRa eli RF -versio
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


