HAGER - Johdonsuojakatkaisija 2x0,5A 25kA - NRN200 2x0,5A C-käy 25kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 0.5 A
Laukaisukäyrä - C
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Nimellisjännite - 415 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250614644931
Sähkönumero
3263614
Toimittajan tuotenumero
NRN200
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
0.5 A
Laukaisukäyrä:
C
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




