Varastointi päättyy

HAGER - Johdonsuojakatkaisija 2x3A 25kA - NRN203 2x3A C-käy 25kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

2

Laukaisukäyrä:

C
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 3 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

  • Nimellisjännite - 415 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614644962

Sähkönumero

3263617

Toimittajan tuotenumero

NRN203

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

3 A

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 25kA C-käyrä 3A 2 moduulia Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 25kA C-käyrä 3A, koko 2 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.