HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A40030 PVC 40x30x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Korkeus - 40 mm
Leveys - 30 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740212564
Sähkönumero
1461332
Toimittajan tuotenumero
BA7A40030
Tukkuerä
40
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Korkeus:
40 mm
Leveys:
30 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Pituus:
2000 mm
Johdotuskouru PVC BA7A 40x30mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 40x30mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


