HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A60030 PVC 60x30x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 30 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740212571
Sähkönumero
1461338
Toimittajan tuotenumero
BA7A60030
Tukkuerä
48
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
30 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Pituus:
2000 mm
Johdotuskouru PVC BA7A 60x30mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 60x30mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


