HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A60060 PVC 60x60x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 60 mm
Leveys - 60 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740198943
Sähkönumero
1461340
Toimittajan tuotenumero
BA7A60060
Tukkuerä
24
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
60 mm
Leveys:
60 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
2708 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru PVC BA7A 60x60mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 60x60mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


