HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A80025 PVC 80x25x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 80 mm
Leveys - 25 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740199001
Sähkönumero
1461344
Toimittajan tuotenumero
BA7A80025
Tukkuerä
20
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
80 mm
Leveys:
25 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
1485 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru PVC BA7A 80x25mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 80x25mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.




