HAGER - Kellokytkin digitaalinen - EGN400 4K/16A monit. BT 4M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 4
Syöttöjännite - 230...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579926
Sähkönumero
2614208
Toimittajan tuotenumero
EGN400
Tukkuerä
24
Kanavien lukumäärä:
4
Syöttöjännite:
230...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
87600
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
ei
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
kyllä
Loma-ohjelma:
ei
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
kyllä
Satunnaisohjelma:
ei
Käyttötuntilaskuri:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
4
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
61.6 mm
Digitaalinen monitoimikellokytkin kuormien ohjaamiseksi komennoilla päälle, pois, impulssi tai sykli, astronominen toiminto, joka kytkee liitettyjä kuormia auringon lasku- ja nousuajan mukaan. Bluetooth tekniikkaa hyödyntävällä mobiilisovelluksella voit rakentaa kello-ohjelmia ja tallentaa niitä myHager-pilvipalveluun. Väliaikainen ja pysyvä pakko-ohjaus mahdollista laitteen painikkeilla. Hämäräkytkintoiminto mahdollistaa valaistustason mittauksen valoisuusanturilla ja kuorman kytkennän mitatun arvon mukaan. Etäohjaus mahdollista myös ulkoisella painikkeella tai langattomasti quicklink-sarjan lähettimillä. Kesä- ja talviajan päivitys automaattisesti. Varakäynti noin 10 vuotta.


