HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - GF7031 uppo 2PR+2xRJ45 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - suorakulmainen
Väri - ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 852 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410014177546
Sähkönumero
1417754
Toimittajan tuotenumero
GF7031RST
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
HDMI-liittimien määrä:
0
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
73 mm
Pituus:
167 mm
Leveys:
210 mm
Korkeus:
74.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
2
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pöytäpintoihin upotettava saranakannellinen pöytäpaneeli on elegantti ratkaisu niihin pöytäpintoihin joissa sähkö ja data tarvitsevat liityntäpisteitä esimerkiksi vastaanotto- ja kokoustiloissa sekä työpisteissä. Varustus kahdfella pistorasialla joille varattu pistotulpallinen 3 metrin syöttökaapeli ja kahdella dataliittimellä. Dataliittimien syöttö erikseen tilattavilla välikaapeleilla. Moduuli voidaan asentaa uppoon asennuskehys pöytäpinnan päälle tai senkkaukseen upotettuna kokonaan pöytäpinnan tasoon modernilla kiilamekaniikalla. Asennuspinnan paksuus voi olla 10 - 50 mm. Pistorasiapaneelin rosterinen kansi on tyylikäs ja kestää hyvin käyttöä ja kulutusta. Upotusaukko 195 x 157 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


