HAGER - Pohjakosketin - LE27P02 2A 500V DII/E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 2 A
Värikoodi - vaaleanpunainen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124495
Sähkönumero
3013010
Toimittajan tuotenumero
LE27P02
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
2 A
Värikoodi:
vaaleanpunainen
Pohjakosketin DII E27 500V keraaminen, 2A
Pohjakosketin DII/E27 2A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=6,5mm, C=17, D=24mm
Pohjakosketin DII/E27 2A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=6,5mm, C=17, D=24mm


