HAGER - Pohjakosketin - LE27P04 4A 500V DII/E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 4 A
Värikoodi - ruskea
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124501
Sähkönumero
3013011
Toimittajan tuotenumero
LE27P04
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
4 A
Värikoodi:
ruskea
Pohjakosketin DII E27 500V keraaminen, 4A
Pohjakosketin DII/E27 4A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=6,5mm, C=17mm, D=24mm
Pohjakosketin DII/E27 4A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=6,5mm, C=17mm, D=24mm


