HAGER - Pohjakosketin - LE27P06 6A 500V DII/E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 6 A
Värikoodi - vihreä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124518
Sähkönumero
3013012
Toimittajan tuotenumero
LE27P06
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
6 A
Värikoodi:
vihreä
Pohjakosketin DII E27 500V keraaminen, 6A
Pohjakosketin DII/E27 6A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=6,5mm, C=17mm, D=24mm
Pohjakosketin DII/E27 6A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=6,5mm, C=17mm, D=24mm


