HAGER - Pohjakosketin - LE27P20 20A 500V DII/E27

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

DII
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDIII

Nimellisvirta:

20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Värikoodi - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614124549

Sähkönumero

3013015

Toimittajan tuotenumero

LE27P20

Tukkuerä

25

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

20 A

Värikoodi:

sininen

Pohjakosketin DII E27 500V keraaminen, 20A

Pohjakosketin DII/E27 20A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=12,5mm, C=17mm, D=24mm