HAGER - Pohjakosketin - LE33P35 35A 500V DIII/E33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
35 ATärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 35 A
Värikoodi - musta
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124563
Sähkönumero
3013017
Toimittajan tuotenumero
LE33P35
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
35 A
Värikoodi:
musta
Pohjakosketin DIII E33 500V keraaminen, 35A
Pohjakosketin DIII/E33 35A 500VAC sulakealustoille LE33K-3, LE33K-SS ja LE33K-KS, mitat A=3/16", B=16,5mm, C=17mm, D=30mm
Pohjakosketin DIII/E33 35A 500VAC sulakealustoille LE33K-3, LE33K-SS ja LE33K-KS, mitat A=3/16", B=16,5mm, C=17mm, D=30mm


