HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF60150 HF 60x150 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 150 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740012508
Sähkönumero
1475788
Toimittajan tuotenumero
LF6015049016
Tukkuerä
5
Korkeus:
61 mm
Leveys:
150 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Sisäkulma halogeeniton asennuskanavalle LF/LFH 60x150mmliikenteenvalkoinen RAL9016
Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x150mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x150mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


