Etusivu

HAGER - Sokkeli kotelolle 600x300mm - ORION PLUS k=150mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Syvyys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

orion plus

EAN-koodi

3250610673300

Sähkönumero

3427094

Toimittajan tuotenumero

FL960A

Tukkuerä

0

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

300 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sokkeli 150mm, orion.plus, kotelolle 600x300mm, teräs Sokkeli orion plus koskeus 150 mm teräksisten asennuskoteloiden lattia-asennuksiin, koteloille leveys = 600 mm, syvyys = 300 mm.