HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF400603 HF LF40x57 sääd. VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
57 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022453
Sähkönumero
1476517
Toimittajan tuotenumero
LFF4006037035
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Ulkokulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFH 40x57mm vaaleanharmaa
Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


