HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF601903 HF LF60x190 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF601903 HF LF60x190 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

61 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Kulma:

90...90 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot83...97 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 190 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021951

Sähkönumero

1476549

Toimittajan tuotenumero

LF6019037035

Tukkuerä

8

Korkeus:

61 mm

Leveys:

190 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 60x190mm vaaleanharmaa

Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan