HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF300303 HF LF30x30 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF300303 HF LF30x30 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kulma:

90...90 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot83...97 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - ei

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740020992

Sähkönumero

1476499

Toimittajan tuotenumero

LF3003037035

Tukkuerä

55

Korkeus:

30 mm

Leveys:

30 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 30x30mm vaaleanharmaa

Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x30mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan