HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF250253 HF LF25x25 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kulma:

90...90 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot83...97 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 25 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - ei

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740020848

Sähkönumero

1476494

Toimittajan tuotenumero

LF2502537035

Tukkuerä

75

Korkeus:

25 mm

Leveys:

25 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 25x25mm vaaleanharmaa

Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 25x25mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan