JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-316 kylkiottotyökalu

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

2.9...6.8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 2.9...6.8 mm

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

  • Spiraalileikkaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064252019

Sähkönumero

6425201

Toimittajan tuotenumero

MS-316

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

2.9...6.8 mm

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

kyllä

Patentoitu kylkiottotyökalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkienhalkaisuun sekä katkaisuun. Kuorittavien kaapelien/putkien halkaisijat(mm): 2.9-3.6 / 3.6-4.4 / 4.4-5.2 / 5.2-6.0 / 6.0-6.8. Nopea jaturvallinen käyttää.

Kylkiottotyökalu MS-316

Kylkiottotyökalu MS-316 on Jonardin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt nämä MS-sarjan kylkiottotyökalut ovat H. Vesalan Oy:n tuotevalikoimassa. MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille.

MS-316 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 2,9-6,8mm.