JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-326 kylkiottotyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
5...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 5...10 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Spiraalileikkaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064252026
Sähkönumero
6425202
Toimittajan tuotenumero
MS-326
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
5...10 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Spiraalileikkaus:
kyllä
Kylkiottotyökalu MS-326
Kylkiottotyökalu MS-326 on Jonardin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt nämä MS-sarjan kylkiottotyökalut ovat H. Vesalan Oy:n tuotevalikoimassa. MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille.
MS-326 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 5,0-10,0 mm.


