JUNG NORDIC - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 320mA

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 320mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

320 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1280 mA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäislähtövirta - 320 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377159037

Sähkönumero

2818004

Toimittajan tuotenumero

20320REG

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäislähtövirta:

320 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

ei

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

KNX virtalähde 320mA, 4 moduulia



KNX-järjestelmän virtalähde, 30 VDC / 320 mA. Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan