LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 100 CY 4G120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²Johtimien määrä:
4Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773023886
Sähkönumero
0448540
Toimittajan tuotenumero
00354303
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
56.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
1136 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
340.8 mm
Paino:
7509 kg/km
Käyttölämpötila:
- ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C
- kiinteä asennus: -40...+80 °C.
Johdineriste: PVC, välivaippa: PVC, ulkovaippa: PVC, läpinäkyvä.
Värimerkityt johtimet.
Häiriösuojattu: tinattu kuparipalmikko väli- ja ulkovaipan välissä.
Nimellisjännite:
- U0/U: 450/750 V
- suojattu ja kiinteä asennus U0/U: 600/1000 V.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


