LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 100 3G6

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Nimellisjännite U:

750 V

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 648 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773008791

Sähkönumero

0443306

Toimittajan tuotenumero

0010105

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

12.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

189 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

50.4 mm

Paino:

318 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX CLASSIC 100 3G6 - taipuisa, värikoodattu, PVC-eriste, PVC-vaippa, 450/750V

Käyttölämpötila:
- ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C
- kiinteä asennus: -40...+80 °C.
Johdineriste: PVC, ulkovaippa: PVC.
Värimerkityt johtimet.
Nimellisjännite:
- U0/U: 450/750 V
- suojattu ja kiinteä asennus:U0/U: 600/1000 V. 

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan