LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 100 5G70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²Johtimien määrä:
5Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773007763
Sähkönumero
0443326
Toimittajan tuotenumero
00103143
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
44.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
661.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
176.4 mm
Paino:
4800 kg/km
Käyttölämpötila:
- ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C
- kiinteä asennus: -40...+80 °C.
Johdineriste: PVC, ulkovaippa: PVC.
Värimerkityt johtimet.
Nimellisjännite:
- U0/U: 450/750 V
- suojattu ja kiinteä asennus:U0/U: 600/1000 V.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


