LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 BK 3G1,5 0,6/1KV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Suojajohdin - kyllä
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdineriste - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773112719
Sähkönumero
0448569
Toimittajan tuotenumero
1120307
Tukkuerä
500
Suojajohdin:
kyllä
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdineriste:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.1 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
151.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
165 kg/km
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, ulkovaippa sään- ja UV-valonkestävä PVC, musta. Nimellisjännite U0/U: 600/1000 V.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


