LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX ROBUST 210 10G0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²Johtimien määrä:
10Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 10
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773505603
Sähkönumero
0449082
Toimittajan tuotenumero
0021890
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
10
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
22
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
22 kcmil
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
polypropeeni
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
132 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
35.2 mm
Paino:
92 kg/km
taipuisa ohjauskaapeli numeroiduin johtimin kiinteään asennukseen, ajoittain taivutettavaksinapaluvut 2X...50G, johdinkoot 0,5 ... 35,0 mm² (ei kaikkia välikokoja)johdineriste: muokattu PPjohdinkoodaus: mustat johtimet valkoisin numeroinilman häiriösuojaustavaippamateriaali: erikois-TPE (\"ROBUST\"), mustajännite: 300/500 V (4000 V)ympäristölämpötila-alue: -40... +80 °C.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


