LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Suojajohdin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773505658

Sähkönumero

0449080

Toimittajan tuotenumero

0021888

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

22

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

22 kcmil

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

polypropeeni

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

103.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

27.6 mm

Paino:

64 kg/km

ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,5



taipuisa ohjauskaapeli numeroiduin johtimin kiinteään asennukseen, ajoittain taivutettavaksinapaluvut 2X...50G, johdinkoot 0,5 ... 35,0 mm² (ei kaikkia välikokoja)johdineriste: muokattu PPjohdinkoodaus: mustat johtimet valkoisin numeroinilman häiriösuojaustavaippamateriaali: erikois-TPE (\"ROBUST\"), mustajännite: 300/500 V (4000 V)ympäristölämpötila-alue: -40... +80 °C.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan