LEGRAND - Painike - Hätäseis 3A NONC vap av up KEL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - Hätäseis 3A NONC vap av up KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - avaimella vapautettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971878723

Sähkönumero

2114431

Toimittajan tuotenumero

LG-069548L

Tukkuerä

20

Avausmenetelmä:

avaimella vapautettava

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hätäseispainike, Plexo, 3A, NO + NC kontaktit, vapautus avaimella, IP55, uppo, keltainen

IK07, Toimitetaan nelikielisellä hätäpysäytysmerkinnällä. Keltainen keskiö, punainen painike.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan